曜日別特売

銅箔テープ CUシリーズ

銅箔テープ CUシリーズ - アズワン銅箔テープ CUシリーズ - アズワン銅箔テープ CUシリーズ - アズワン

EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。

ブロンズ長さ(m)20基材厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘着剤
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20883566CU-8Tアクリル系粘着剤(金属粉入)84-1310-01
2,900
2,890
3,179(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883575CU-13Tアクリル系粘着剤(金属粉入)134-1310-02
3,900
3,890
4,279(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20883584CU-19Tアクリル系粘着剤(金属粉入)194-1310-03
4,860
4,850
5,335(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20883600CU-25Tアクリル系粘着剤(金属粉入)254-1310-04
6,120
6,110
6,721(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20883609CU-50Tアクリル系粘着剤(金属粉入)504-1310-05
11,600
11,500
12,650(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20883618CU-100Tアクリル系粘着剤(金属粉入)1004-1310-06
21,500
21,400
23,540(税込)
当日出荷
20883627CU-250Tアクリル系粘着剤(金属粉入)2504-1310-07
52,500
52,400
57,640(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20883636CU-500Tアクリル系粘着剤(金属粉入)5004-1310-08
89,300
89,200
98,120(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする