アズワン
精密スリット
ニッケルまたは銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な溝加工を施しています。
従来のレーザドリルによる加工とは異なり、溝のエッジはシャープで滑らかであり、溝の平行度も非常に高くなっています。
仕様
エッジの深さ(a):3μm
材質
純度99.9%のニッケル
長さ(mm)
3
直径(Φmm)
(基板)9.5+0.0/-0.1
厚さ(μm)
(基板t)20±5
公差(mm)
(スリットの位置)±0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差(μm)
アズワン品番
スリット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20889017
-
(スリット幅)±2.0
4-1775-01
(幅)5±2
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889026
-
(スリット幅)±2.0
4-1775-02
(幅)10±2
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889035
-
(スリット幅)±3.0
4-1775-03
(幅)25±3
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889044
-
(スリット幅)±4.0
4-1775-04
(幅)50±4
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889060
-
(スリット幅)±5.0
4-1775-05
(幅)100±5
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889069
-
(スリット幅)±5.0
4-1775-06
(幅)150±5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889078
-
(スリット幅)±6.0
4-1775-07
(幅)200±6
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000