アズワン
高透明シリコーンゴムシート
光線透過率95%の透明性と、高い耐候性、耐寒性、耐熱性を合わせ持った高機能性シリコーンゴムシートです。
透過率(%)
全光線:(2mm)95、紫外線:(250~300nm)85~90、可視光線域:(300~700nm)95、赤外線:(700nm~)95
伸び(%)
98(切断時)
引張強度(MPa)
11.0
密度(g/cm
3
)
1.03(23℃)
硬さ(デュロメータA)
60°
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
公差
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20890277
UT-010
480×480×0.1
(厚さ)±20%
4-1996-01
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890286
UT-250
480×480×0.25
(厚さ)±20%
4-1996-02
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890295
HT-6005
480×480×0.5
(厚さ)±10%
4-1996-03
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890304
HT-6010
480×480×1
(厚さ)±10%
4-1996-04
¥
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890320
HT-6020
480×480×2
(厚さ)±10%
4-1996-05
¥
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください