アズワン
透明ターポリンシート e-sheet
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
帯電防止機能とUVカット機能を有します。
各種防炎認定を取得しています。
材質
基布/ポリエステル、表面/PVC
抵抗(Ω)
表面固有:10^11/cm2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
幅×厚さ(mm)
目合い
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20890356
-
1巻(5m)
5
4-2004-01
2030×0.36
15mm幅
¥
23,600
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20890365
-
1巻(10m)
10
4-2004-02
2030×0.36
15mm幅
¥
43,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20890374
-
1巻(50m)
50(原反)
4-2004-03
2030×0.36
15mm幅
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20890390
-
1巻(5m)
5
4-2005-01
2030×0.5
12mm幅
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20890399
-
1巻(10m)
10
4-2005-02
2030×0.5
12mm幅
¥
53,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20890408
-
1巻(30m)
30(原反)
4-2005-03
2030×0.5
12mm幅
¥
111,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください