広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ
視認性のある高透光の不燃ターポリンです。
防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。
工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。
材質
基材/ガラスクロス、表層/PVC
厚さ(mm)
0.27
タイプ
不燃高透光
透過率(%)
全光線:85、直光線:40
注意
※不燃とは建築基準法の定める「不燃材料」の規格に合格し国土交通大臣から認定されたものです。認定番号NM-4639。※物性値は測定値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20890417
G-1025CL-5m
1巻
1150mm×0.27mm×5m
4-2006-01
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890426
G-1025CL-10m
1巻(10m)
1150mm×0.27mm×10m
4-2006-02
¥
96,400
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890435
G-1025CL-30m
1巻(30m)
1150mm×0.27mm×30m
4-2006-03
¥
229,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000