広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ
柔軟、軽量な不燃ターポリンです。
防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。
工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。
材質
基材/ガラスクロス、表層/PVC
厚さ(mm)
0.27
タイプ
不燃半透明
透過率(%)
全光線:85、直光線:1
注意
※不燃とは建築基準法の定める「不燃材料」の規格に合格し国土交通大臣から認定されたものです。認定番号NM-4639。※物性値は測定値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20890444
G-1025BT-5m
1巻
2030mm×0.27mm×5m
4-2007-01
¥
44,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20890460
G-1025BT-10m
1巻(10m)
2030mm×0.27mm×10m
4-2007-02
¥
80,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20890469
G-1025BT-30m
1巻(30m)
2030mm×0.27mm×30m
4-2007-03
¥
181,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000