エスケイ工機
SKバインダー スーパーグレード 耐薬・耐候
高温高湿下における寸法安定性・力学特性および耐薬品性・耐熱性にも優れており、ガソリン・塩化カルシウムへの耐久力も高いです。
材質
ナイロン10T
使用環境温度(℃)
-40~200
UL規格
難燃グレード94HB
内容量
1袋(100本)
注意
※結束径の最小径は厳守してください。帯状部が破断する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
結束径(Φmm)
アズワン品番
ループ引張強度N(LBS)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20892876
PK-150SW
3.5
150
3~35
4-2472-01
216
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892885
PK-220SW
5
220
5~65
4-2472-02
412
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892894
PK-300SW
5.5
300
10~85
4-2472-03
490
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000