アズワン
オールステンレス三つ足スタンド
支柱・台部オールステンレスで耐薬品性・耐食性に優れています。
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※脚の間隔×半径
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
シャフト径(Φmm)
台座寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20892937
-
約1.1(台)
小
700
10
175×105
¥
38,200
¥
38,100
¥
41,910
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892946
-
約1.7(台)
中
750
13
220×130
¥
45,200
¥
45,100
¥
49,610
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20892955
-
約2.9
大
1000
13
285×170
¥
55,600
¥
55,500
¥
61,050
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000