ハック社
ポケット残留塩素計
3つのキーですべての操作ができ、試薬の選択により遊離塩素、全塩素の測定が可能です。
小型軽量の手のひらサイズです。
0.02~2.00mg/Lと0.1~8.0mg/Lの2レンジ切り替えができます。
質量(g)
約250(電池除く)
電源
単4形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
測定範囲(mg/L)
0.1※~8.0(HR)、0.02※~2.00(LR)
目盛
(最小)0.1mg/L(HR)、0.01mg/L(LR)
外形寸法
約69×157×34mm
測定方法
DPD法
データメモリ
最新の測定値50データ
アズワン品番
4-2622-01
内容量
1個
注意
※推定検出限界
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20894337
DR300
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000