マルチガス検知器 XPS-7II XDSシリーズ

マルチガス検知器 XPS-7II XDSシリーズ - 新コスモス電機

ガスに合わせてセンサユニットが交換でき、1台で様々な半導体材料ガスを検知可能です。
カセット式センサユニットのため、ガス検知器の校正が不要でメンテナンスの時間とコストを削減します。

付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント×2枚質量(kg)約1.3サイズ62×128×150mm(突起部除く)電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはAC専用アダプタ(オプション)分解能フルスケールの100分の1または200分の1表示ガス採気方式ポンプ吸引式警報方式ブザー(断続音)・アラームランプ点滅検知対象ガス半導体材料ガス内容量1セット
注意
※ご注文の際は測定ガスコード表にてガスの指定をお願いします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガス名
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20903927XPS-7II XDS-7OZ(測定)オゾン4-3471-19
275,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
20903744XPS-7II XDS-7NH(測定)アンモニア4-3471-01
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903760XPS-7II XDS-7SH(測定)シラン4-3471-02
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903769XPS-7II XDS-7DC(測定)ジクロルシラン4-3471-03
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903778XPS-7II XDS-7AH(測定)アルシン4-3471-04
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903787XPS-7II XDS-7PH(測定)ホスフィン4-3471-05
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903796XPS-7II XDS-7BH(測定)ジボラン4-3471-06
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903805XPS-7II XDS-7SE(測定)セレン化水素4-3471-07
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903814XPS-7II XDS-7GH(測定)ゲルマン4-3471-08
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903830XPS-7II XDS-7CL(測定)塩素4-3471-09
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903839XPS-7II XDS-7CF(測定)三フッ化塩素4-3471-10
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903848XPS-7II XDS-7HC(測定)塩化水素4-3471-11
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903857XPS-7II XDS-7HF(測定)フッ化水素4-3471-12
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903866XPS-7II XDS-7HB(測定)臭化水素4-3471-13
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903875XPS-7II XDS-7NO(測定)一酸化窒素4-3471-14
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903884XPS-7II XDS-7HS(測定)硫化水素4-3471-15
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903900XPS-7II XDS-7CO(測定)一酸化炭素4-3471-16
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903909XPS-7II XDS-7DS(測定)ジシラン4-3471-17
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903918XPS-7II XDS-7F2(測定)フッ素4-3471-18
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903936XPS-7II XDS-7SD(測定)二酸化硫黄4-3471-20
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903945XPS-7II XDS-7ND(測定)二酸化窒素4-3471-21
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20903927XPS-7II XDS-7OZ63673463XPS-7Ⅱ-オゾン(O3)XPS-7II XDS-7OZ 毒性ガス検知器 新コスモス電機 63673463毒性ガス検知器新コスモス電機1個
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする