曜日別特売

シリコーンスポンジチューブ

シリコーンスポンジチューブ - アズワン

チューブを中に通して断熱が可能です。
保温、凍結防止に適します。

材質シリコーンゴム長さ(mm)1硬度20度定尺(m)50耐熱温度(℃)200内容量1本(1m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20903970-5×154-3500-01
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20903979-10×204-3500-02
4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903988-10×254-3500-03
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903997-15×254-3500-04
6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904006-20×304-3500-05
7,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする