アズワン
コールドトラップ I型 1925シリーズ
仕様
I型
材質
本体/硬質1級ガラス
枝管外径(Φmm)
Φ8mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴径(Φmm)×高さH(mm)
外径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20904164
1925-01A
30×200
(中管)8
4-3540-01
¥
11,800
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904180
1925-02A
40×250
(中管)12
4-3540-02
¥
13,500
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20904189
1925-03A
50×300
(中管)15
4-3540-03
¥
15,100
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000