曜日別特売

コールドトラップ ネジ式ノズル 1995シリーズ

コールドトラップ ネジ式ノズル 1995シリーズ - アズワン

ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易です。

材質本体/硬質1級ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ノズル/PP、パッキン/シリコンゴム寸法(Φmm)(ノズル枝管)7.5ゴム止め(mm)Φ9内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴径(Φmm)×高さH(mm)
外径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209042251995-0130×200(中管)84-3584-01
19,700
19,600
21,560(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209042341995-0240×250(中管)124-3584-02
21,400
21,300
23,430(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209042501995-0350×300(中管)154-3584-03
23,000
22,900
25,190(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209042591996-0130×200(中管)84-3585-01
19,700
19,600
21,560(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209042681996-0240×250(中管)124-3585-02
21,400
21,300
23,430(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209042771996-0350×300(中管)154-3585-03
23,000
22,900
25,190(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする