曜日別特売

接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ

接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ - アズワン接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ - アズワン接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ - アズワン

高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。

成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%不揮発分61%最高耐熱温度(℃)1700密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)色調白色危険物の類別非危険物性状ペースト状所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209049079861-FF 330CC1個(330mL)4-3627-01
6,840
6,830
7,513(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
209049169861-FF 5KG1個(5kg)4-3627-02
19,200
19,100
21,010(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
209049259861-FF 25KG1個(25kg)4-3627-03
72,100
72,000
79,200(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする