アズワン
超高温・耐真空用グリース トライボン
フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。
高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)
-30~250
主成分
フッ素油・PTFE
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ちょう度
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20907296
AR-2
271/2号
4-4210-01
18000mL
¥
8,400
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20907305
AR-2
271/2号
4-4210-02
1000mL
¥
75,900
¥
75,800
¥
83,380
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20907314
LCO02
270/2号
4-4210-03
4000mL
¥
8,400
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20907330
LCO02
270/2号
4-4210-04
18000mL
¥
75,400
¥
75,300
¥
82,830
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000