アズワン
二次元バーコードリーダ MCR-H200シリーズ
ダブルレンズで極小2次元コードから幅広バーコードまで対応できます。
ダメージシンボル、難読シンボルの読み取りが可能です。
運用に合わせて音・光・バイブレーションなど設定調整が可能です。
質量(g)
116(ケーブル除く)
外形寸法(mm)
52×132×77
防塵防水性能
IP54
撮像素子
CMOS120万画素(1280×960px)
内容量
1個
注意
※(HIDキーボード、仮想COMポート)ケーブルの取り換えで変更可能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
インターフェース
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20907777
MCR-H200U
USB接続用ケーブル
USB 2.0
4-4256-01
¥59,000
¥
58,900
¥64,790
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20907786
MCR-H200RS
電源アダプタ、接続ケーブル
RS-232C
4-4256-02
¥71,000
¥
70,900
¥77,990
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000