アズワン
一次元バーコードリーダ THLS-6800シリーズ
小型・軽量で優れた耐落下衝撃性能です。
新開発光学ユニットを搭載しスムーズな読み取りが可能です。
質量(g)
146
保護構造
高さ1.5mからコンクリート面へ落下後、動作可能
定格電圧(V)
DC5±10%
光源
レーザー
分解能(mm)
(最少)0.127
消費電流(mV)
(最大)350(a)5V
読み取り速度
(スキャン回数)約100スキャン/秒
対応コード
JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code93、Code128、EAN128、Discrete2of5、Code11、Code32、GS1-Databar
商品タイプ
ハンディ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
インターフェース
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20907820
THLS-6800USB
USB接続用ケーブル
USB-COM&HID
4-4258-01
¥40,000
¥
39,900
¥43,890
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20907829
THLS-6800RS
電源アダプタ・ケーブル
RS-232C
4-4258-02
¥45,000
¥
44,900
¥49,390
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください