防水タイプ台はかり D6000シリーズ i-D61シリーズ

防水タイプ台はかり D6000シリーズ i-D61シリーズ - アズワン防水タイプ台はかり D6000シリーズ i-D61シリーズ - アズワン防水タイプ台はかり D6000シリーズ i-D61シリーズ - アズワン防水タイプ台はかり D6000シリーズ i-D61シリーズ - アズワン防水タイプ台はかり D6000シリーズ i-D61シリーズ - アズワン防水タイプ台はかり D6000シリーズ i-D61シリーズ - アズワン

SUS316の構造と密閉されたロードセルで過酷な洗浄にも耐えます。
赤外線通信キットを利用し表示部に最大1000件の計量結果を保存でき、トレーサビリティのためにパソコンにデータを転送することができます。

種類台はかり電源単1乾電池×6本(別売)表示形式デジタル繰返し性±2d防塵防水性能IP68、IP69k通信出力(XWEモデル)RS232およびUSBホストモード(計量)共通/質量・チェック質量・%・動物計量時ディスプレイホールド、PWモデルのみ/個数計量ひょう量単位g内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20908635i-D61PW3K1S6JP376×504×250、(プラットフォーム)250×25010.530.54-4309-01
260,900
259,900
285,890(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908644i-D61PW6K1S6JP376×504×250、(プラットフォーム)250×25010.560.54-4309-02
260,900
259,900
285,890(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908660i-D61PW15K1R6JP427×504×300、(プラットフォーム)300×30011.71514-4309-03
312,200
311,200
342,320(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908669i-D61PW30K1R6JP427×504×300、(プラットフォーム)300×30011.73024-4309-04
312,200
311,200
342,320(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908678i-D61PW60K1L7JP660×915×400、(プラットフォーム)500×400226054-4309-05
348,100
347,100
381,810(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908687i-D61PW150K1L7JP660×915×400、(プラットフォーム)500×40023.2150104-4309-06
348,100
347,100
381,810(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする