アシストベスト TASCHEL

アシストベスト TASCHEL - アズワンアシストベスト TASCHEL - アズワンアシストベスト TASCHEL - アズワンアシストベスト TASCHEL - アズワンアシストベスト TASCHEL - アズワンアシストベスト TASCHEL - アズワンアシストベスト TASCHEL - アズワンアシストベスト TASCHEL - アズワン

重量物を持ち上げたり長時間同じ姿勢による腰の痛みなどを軽減するアシストベストです。
背面腰部に装着された4本の強力バネが作業時の身体への負担を軽減します。
ベスト感覚でかんたんに着用でき、約300gと軽量です。

材質本体/ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング/スチール内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適応胴囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20908775-S27570~754-4373-01
13,100
13,000
14,300(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908784-M28275~804-4373-02
13,100
13,000
14,300(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908800-L28780~854-4373-03
13,100
13,000
14,300(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908809-LL29285~904-4373-04
13,100
13,000
14,300(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908818-3L29990~954-4373-05
13,100
13,000
14,300(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする