NM標準温度計 検査成績書付

NM標準温度計 検査成績書付 - アズワン

水銀を使用していない精密温度計です。

仕様検査成績書付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し質量(g)約60寸法(Φ×mm)7×420(感温部)最小目盛(℃)0.1設置方式全没内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
アズワン品番
測定精度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20908967-0~504-4519-01±0.2
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908976-50~1004-4519-02±0.2
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908985-100~1504-4519-03±0.4
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20908994-150~2004-4519-04±0.4
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする