曜日別特売

赤液棒状温度計 成績書付き

赤液棒状温度計 成績書付き - アズワン
仕様検査成績書付き材質ガラス全長(mm)300質量(g)25最小目盛(℃)1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20909439--50~504-4614-01
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909448--30~1054-4614-02
7,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909457--30~504-4614-03
7,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909466--20~1054-4614-04
7,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909475--20~504-4614-05
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909484-0~504-4614-06
7,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909500-0~1004-4614-07
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909509-0~1504-4614-08
7,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909518-0~2004-4614-09
7,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする