アズワン
赤液二重管温度計 JCシリーズ
目盛板が中空のガラス管内に封入されており、視差が生じにくいため、読み取りがしやすいです。
材質
ガラス
全長(mm)
300
質量(g)
25
最小目盛(℃)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20909615
JC-2001
0~50
4-4616-01
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909624
JC-2002
0~100
4-4616-02
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909640
JC-2003
0~150
4-4616-03
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909649
JC-2004
0~200
4-4616-04
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください