ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
リチウムグリース マルティノック 211℃
こんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥
449
~
税込
¥
494
~
(260)
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)
-20~125(目安)
ちょう度
(25℃・60回混和)320
滴点(℃)
211
増ちょう剤
リチウムセッケン
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
10.2(100℃)
離油度(%)
4.4mass(100℃・24h)
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
14.7(99℃・100h)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20910769
1
1個(400g)
4-4647-01
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20910787
1
1缶(6kg)
4-4647-03
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20910778
1
1缶(2.5kg)
4-4647-02
¥
5,010
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000