ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/s
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~175(目安)
ちょう度
(25℃・60回混和)364
滴点
250以上
増ちょう剤
ウレア
動粘度(mm
2
/s)
基油:(100℃)31.5
離油度(%)
(100℃・24h)4mass
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
(99℃・100h)5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20910830
-
1個(400g)
4-4649-01
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20910848
-
1缶(16kg)
4-4649-03
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20910839
-
1缶(2.5kg)
4-4649-02
¥
3,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000