ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 245℃ 16kg入
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~175(目安)
ちょう度
(25℃・60回混和)455
滴点
245
増ちょう剤
ウレア
動粘度(mm
2
/s)
基油:(100℃)16.3
アズワン品番
4-4653-03
離油度(%)
(100℃・24h)9.2mass
蒸発量(%)
(99℃・22h)0.53mass
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
(99℃・100h)20
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20910927
000
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000