ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
工業用グリース エピノック(R)グリースAP N 204℃ 16kg入
淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様
(ASTM四球試験(WL)3090N
成分
(石けん基)リチウム石けん
ちょう度
(25℃・60回混和)232
滴点(℃)
204
動粘度(mm
2
/s)
基油:(100℃)13.9
アズワン品番
4-4657-03
離油度(%)
25(100℃・24h)
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(100℃・24h)合格
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911024
3
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000