水に浮かぶリュックサック 3R70シリーズ

水に浮かぶリュックサック 3R70シリーズ - アズワン

リュック全体に入っている浮力材が非常時の衝撃吸収材となります。
通常のアウトドア用としても使用でき、付属の防災頭巾は座布団としても使えます。

付属品防災頭巾・呼子寸法(mm)410×300×130質量(g)780混率(%)ポリエステル100(持続撥水素材)浮力(N)78以上(空の状態/日本文化用品安全試験所調)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209111893R704-4691-01
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
209111983R704-4691-02
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする