アズワン
ポケット収納撥水エコバッグ TACTEEM
特殊持続性撥水素材を使用しています。
ポケットサイズに折りたためるため、持ち運びに便利です。
材質
ポリエステル100%(持続撥水素材)
寸法(mm)
450×600(展開時)
機能
撥水
折りたたみ寸法(mm)
60×70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911207
-
ブラック
4-4692-01
¥2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20911216
-
グレー
4-4692-02
¥2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20911225
-
ブルー
4-4692-03
¥2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください