ロボクープ
ミキサー BLIXERシリーズ
粉砕・撹拌・乳化などの手間がかかる作業を短時間に加工することが可能です。
容器蓋スクレーパーにより攪拌中に内容物を掻き落とすことが可能なため均一な処理が可能です。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電源
コード長さ(m)
消費電力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911268
BLIXER-4V.V.B
ブリクサー刃カッター、洗浄ブラシ・カッター洗浄ツール・プラグアダプター
13.8
AC100V 50/60Hz
(電源)1.8
940W
¥
450,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
20913246
BLIXER-5G
ブリクサー刃カッター
23.0
三相200V 50/60Hz
(電源)2.5(4心)
1.8kW(50Hz)・2.2kW(60Hz)
¥
668,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください