メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ

メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ - アズワン

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適します。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。

材質オレフィン系エラストマー長さ(m)5使用温度範囲-10~130伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35内容量1巻(5m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20911548E640K-3.2x6.4-5m3.26.44-5127-01
4,550
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911557E640K-4.8x7.9-5m4.87.94-5127-02
4,680
4,633
5,096(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911566E640K-6.4x9.5-5m6.49.54-5127-03
5,500
5,445
5,990(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911575E640K-6.4x11.1-5m6.411.14-5127-04
9,200
9,108
10,019(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911584E640K-9.5x14.3-5m9.514.34-5127-05
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911600E640K-19.1x25.4-5m19.125.44-5127-06
31,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする