曜日別特売
E640K-19.1x25.4-5m メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ アズワン 20911600

メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内径(Φmm)19.1
外径(Φmm)25.4
内容量1巻(5m)注文コード20911600品番E640K-19.1x25.4-5m
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適します。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。

内径(Φmm)
19.1
外径(Φmm)
25.4
長さ(m)
5
使用温度範囲
-10~130
最低使用温度(℃)
-10
最高使用圧力(MPa)
7.2
材質
オレフィン系エラストマー
色
黒
伸び(%)
415
引張強度(MPa)
6.7
硬さ(デュロメータA)
66
アズワン品番
4-5127-06
引裂強度(N/mm)
35

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする