ウインセス
ヒートカットエプロン 無縫製 APシリーズ
レーザー裁断のみで縫製せず、ハトメ、背カン、ホック等も使用していないので防塵性に優れます。
食品衛生法適合の合成皮革を使用しています。
材質
ポリエステル・ポリウレタンラミネート
色
ブルー
規格
食品衛生法適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911794
AP-05-SS
105
SS
81
4-5181-01
¥2,290
¥
1,998
¥2,198
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20911810
AP-05-S
110
S
89
4-5181-02
¥2,290
¥
1,998
¥2,198
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000