ウインセス
クリーン耐熱防水手袋 ポジティブリスト対応品 BL3905シリーズ
防水仕様なので、濡れた環境や濡れる製品にも使用できます。
食品衛生法適合、ポジティブリスト対応品です。
防水インサートには透湿性があるので、作業中のムレを軽減します。
材質
表面/ポリエステル・ポリウレタンラミネート、中間/ポリウレタン、内側/ポリエステル・ナイロン
色
ブルー
耐熱温度(℃)
約120(12秒)
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911828
BL3905-M
265
M
4-5183-02
¥10,300
¥
9,298
¥10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911819
BL3905-S
255
S
4-5183-01
¥10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911837
BL3905-L
275
L
4-5183-03
¥10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000