アズワン
標準二重管温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様
トレサビリティ書類付、感温液:水銀
全長(mm)
300
質量(g)
約60
径(Φmm)
7
最小目盛(℃)
0.1
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20912144
No.0
-50~0
4-5247-01
¥99,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20912160
No.1
0~50
4-5247-02
¥61,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20912169
No.2
50~100
4-5247-03
¥67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20912178
No.3
100~150
4-5247-04
¥70,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20912187
No.4
150~200
4-5247-05
¥79,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20912196
No.5
200~250
4-5247-06
¥95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20912205
No.6
250~300
4-5247-07
¥109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20912214
No.7
300~360
4-5247-08
¥135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください