アズワン
プッシュ式スプレー容器 10個入 PSシリーズ
汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。
口径(Φmm)
17
素材
HDPE
噴霧量(mL)
0.19
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20913194
PS050-50
白
58
15(キャップ含む)
32×125(キャップ含む)
4-5403-01
¥
2,720
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20913210
PS100-50
乳白色(半透明)
115
23(キャップ含む)
40×144(キャップ含む)
4-5403-02
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000