ウェハートレー H22シリーズ

ウェハートレー H22シリーズ - フロロウエアー/インテグリスウェハートレー H22シリーズ - フロロウエアー/インテグリス

ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。
スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。

材質ナチュラルPP内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合ウェハー寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20913255H22-40-06154-5439-01100 (3.94")
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20913289H22-30-06154-5440-0176.2(3")
2,670
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20913316H22-25-06154-5441-0163.5(2.5")
3,320
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20913350H22-20-06154-5442-0150.8(2")
2,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20913368H22-15-06154-5443-0138.1(1.5")
2,410
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする