スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ

スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ - ULVAC(アルバック)
(1件のレビュー)

USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。
パソコンとの接続も可能です。
AC電源不要:専用の電源が不要です。
軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。
優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。
広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。
豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。
適合規格:CE標準対応

測定精度(%)
(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±10
5×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認材質測定子フィラメント:白金(Pt)使用温度範囲(℃)10~40適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX保護等級IP30測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)内容量1台
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20916107SWU10-U8564-8882-72
59,800
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916116SWU10-U8864-8882-73
65,800
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916125SWU10-U9464-8882-74
65,800
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916134SWU10-U9364-8882-75
65,800
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916150SWU10-U8064-8882-76
65,800
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916159SWU10-U8064-8882-77
75,600
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20916168SWU10-U14564-8882-78
106,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20916107
2024-05-08
用途: 平衡真空試験に使用
ハイアールアジアR&D株式会社

スマホとのUSBケーブルの問題かは不明ですが、当初は接続が出来ませんでした。100均でType-CケーブルとType-CとmicroUSB変換アダプタを購入し、接続したところ問題無く作動しました。接続ケーブルは付属されていませんので、220円で購入して下さい。ケーブルはデータ通信用を選定して下さいね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする