ユーピー
水素ガス濃度測定器
空気中の水素濃度を測定する計測器です。
水素ガス発生器や水素水から蒸散する水素ガス、水素サプリなどから発生する水素を40.000ppm(4%)までリアルタイムに明確表示します。
質量(g)
90(電池含まず)
電源
単3電池×2本
測定対象気体
水素
能力
(表示分解)10ppm
測定方式
半導体ガスセンサー
測定範囲(ppm)
(空気中濃度)0~40000
アズワン品番
64-9045-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20916396
UPX4
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000