封印機能付きセキュリティボックス 封印具TCLS 5個付 MCABシリーズ

封印機能付きセキュリティボックス 封印具TCLS 5個付 MCABシリーズ - MTセキュリティジャパン封印機能付きセキュリティボックス 封印具TCLS 5個付 MCABシリーズ - MTセキュリティジャパン封印機能付きセキュリティボックス 封印具TCLS 5個付 MCABシリーズ - MTセキュリティジャパン

封印した状態でも中身が確認できるクリアな本体。
スタッキング(積み重ね)可能、病院・研究施設の薬品・標本等の保管・輸送に便利です。
封印具TLCSを使用しボックスを封印。
開封するには封印具を折る必要があり再封印が不可能となるので、開けられたことが一目でわかります。

セット内容ボックス1個、封印具5個材質(ボックス)ポリカーボネート(PC)、(封印具TLS)ABS樹脂、色:赤、印字番号:ランダム(連続番号でない場合があります)耐熱温度(℃)(ボックス)-20℃~110℃、(封印具)-15℃~90℃内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20916518MCAB-2-TLCS5100×75×4064-9074-22
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20916527MCAB-8-TLCS5150×75×9064-9074-23
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする