ドレーゲル
ハンディガス警報器
パック6500は2年間メンテナンスフリーで維持コストを抑えられます。
本体はラバーに覆われているため丈夫です。
寸法(mm)
64×84×25
測定範囲
0~100ppm
質量(g)
約106
電源
専用リチウム電池
測定原理
電気化学式
防爆構造
本質安全防爆構造 国内防爆取得済
防塵防水性能
IP68準拠
警報方式
ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション
電池寿命
約24ヶ月
検知ガス
二酸化イオウ
アズワン品番
8-5627-38
アラーム
(値)0.5/1.0ppm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20917674
-
¥83,000
¥
82,980
¥91,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000