ドレーゲル
ハンディガス警報器
耐衝撃性・耐薬品性に優れるラバーコーティングをしています。
2年間の使い切りタイプで、パック6500より更にコストを抑えられます。
測定範囲
0~2000ppm
質量(g)
約106(本体のみ)
電源
専用リチウム電池
外寸(mm)
64×20×84
ガス採気方式
拡散式
測定原理
電気化学式
防爆構造
本質安全防爆構造 国内防爆取得済
防塵防水性能
IP68
検知ガス
一酸化炭素
警報設定値
50/150ppm
アズワン品番
8-5627-41
分解能(ppm)
1
内容量
1個
注意
※2年間使い切りタイプです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20917690
-
¥53,000
¥
52,980
¥58,278
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000