3M(スリーエム)
使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様
M型ノーズクリップやドッグイヤー形状の採用によりソフトな装着感が得られます。
区分
DS2
質量(g)
19以下(平均14.3)
吸気抵抗(Pa)
70以下(29)
国家検定合格番号
第TM756号
使用限度時間(h)
18
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
70以下(27)
捕集効率(%)
(粒子)95.0以上(平均99.5)
アズワン品番
9-027-65
指定防護係数
10
内容量
1ケース(10箱×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20918277
8511 DS2 N
¥
41,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000