テラモト
両面パンフレットスタンド
コンパクトながら片面6段×両面の収納量。両面使用で壁際設置だけでなく、フレキシブルな使い方が可能です。
用途
パンフレットスタンド
材質
本体パネル・サイドフレーム・ワイヤーラック:スチールに粉体塗装、キャスター:ナイロン
質量(kg)
5.3
サイズ
本体:W267×D370×H1250mm、ポケット内寸:W200×D27mm
規格
A4 1列6段
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20791340
OT-980-156-0
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770