テラモト
ミセル ベルパーニ
軽量で入れ替え簡単なアルミフレーム付きのポスターパネルです。差し込むだけでベルトパーテーションに取り付けられます。
用途
案内板
材質
ベース:ポリプロピレン、フレーム:アルミ、保護面:PET
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20791367
OT-569-600-7
515×728
B2
¥
21,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20791376
OT-569-601-7
420×594
A2
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20791385
OT-569-604-7
210×594
A4
¥
9,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20791394
OT-569-605-7
297×420
A3
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770