曜日別特売

サクットエアーフライヤー

サクットエアーフライヤー - LALALUCTUSサクットエアーフライヤー - LALALUCTUSサクットエアーフライヤー - LALALUCTUSサクットエアーフライヤー - LALALUCTUSサクットエアーフライヤー - LALALUCTUSサクットエアーフライヤー - LALALUCTUSサクットエアーフライヤー - LALALUCTUSサクットエアーフライヤー - LALALUCTUS

油を使わず、最高200℃の熱風で揚げ物をサクッとジューシーに調理できます。熱風を高速循環させることにより、食材全体を一気に加熱。食材に含まれる水分と油を使い、まるで油で揚げたようなサクッとした食感に仕上げる。
余分な油も落としてヘルシーに。バスケットのグリルに余分な油が落ちる仕組みで、さらにヘルシーに仕上げる。
揚げ物だけでなく、グリル、ロースト、温めなおしに。温度設定80~200℃、タイマー設定0~30分。
お手入れラクラク。揚げ物調理の面倒な油始末も不要。バスケットと内側グリルを洗うだけ。

セット内容本体、バスケット、グリル、レシピブック質量(kg)2.6容量(L)1.6消費電力(W)1000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27.5×19×31タイマー0~30分温度設定80~200℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20791918SE6700
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする