JAPPY
丸形端子(R形)
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質
無酸素銅
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
関連資料:
(4.75MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
規格
適合電線範囲 単線(mm)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20796617
R 1.25-3 JP
1箱(1000個)
11.5
UL、CSA、JIS
0.57~1.44
0.25~1.65
22~16
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
20796626
1.25-MS3 JP
1箱(1000個)
13.2
UL、CSA
0.57~1.44
0.25~1.65
22~16
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20796635
R 1.25-3.5 JP
1箱(1000個)
14.4
UL、CSA、JIS
0.57~1.44
0.25~1.65
22~16
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20796644
R 1.25-4 JP
1箱(1000個)
15.8
UL、CSA、JIS
0.57~1.44
0.25~1.65
22~16
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
20796669
R 2-5 JP
1箱(1000個)
16.8
UL、CSA、JIS
1.14~1.82
1.04~2.63
16~14
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
20796678
5.5-S4 JP
1箱(500個)
15.7
UL、CSA
1.82~2.89
2.63~6.64
12~10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
20796687
R 5.5-6 JP
1箱(500個)
25.8
UL、CSA、JIS
1.82~2.89
2.63~6.64
12~10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
20796696
8-5NS JP
1箱(500個)
22.3
UL、CSA、JIS
2.89~3.65
6.64~10.52
8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
20796660
R 2-4 JP
1箱(1000個)
16.8
UL、CSA、JIS
1.14~1.82
1.04~2.63
16~14
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表