JAPPY
角先開形端子(A形)
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質
無酸素銅
色
シルバー
種類
裸圧着端子
規格
UL、CSA
端子形状
先開形
適合電線範囲 単線(mm)
0.57~1.44
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25~1.65
適合電線範囲 AWG(#)
22~16
内容量
1箱(1000個)
関連資料:
(2.95MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20796714
1.25-YS3A JP
15.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
20796705
1.25-B3A JP
15.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表