iPhone 11/XR用 フォンケース
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~