マグネットシリコントレー

マグネットシリコントレー - DAYTONA(デイトナ)マグネットシリコントレー - DAYTONA(デイトナ)マグネットシリコントレー - DAYTONA(デイトナ)マグネットシリコントレー - DAYTONA(デイトナ)マグネットシリコントレー - DAYTONA(デイトナ)マグネットシリコントレー - DAYTONA(デイトナ)マグネットシリコントレー - DAYTONA(デイトナ)マグネットシリコントレー - DAYTONA(デイトナ)

底面にマグネットが入ったシリコントレー。
鉄面に置けばトレーが倒れにくく、外したネジもマグネットに吸着して紛失を防ぎます。
シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。
部品の出し入れをしやすくするために、皿部分を浅くしました。マグネットもボルトが取りやすい磁力に調整しています。
収納時にはコンパクトに縮めることができて、収納場所に困りません。

内容量1個
注意
※ガソリンや溶剤等を入れると変形する恐れがあります。
※底面のマグネットは、ボルトのキャッチとトレーの転倒防止用になります。壁面への取り付けには適しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
開口部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2079719531021使用時:約56mm、折り畳み時:約23mm丸型127
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2079720431022使用時:約60mm、折り畳み時:約25mm角型126
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする