曜日別特売

SAS-TEC 肘用プロテクター

SAS-TEC 肘用プロテクター - DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC 肘用プロテクター - DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC 肘用プロテクター - DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC 肘用プロテクター - DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC 肘用プロテクター - DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC 肘用プロテクター - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。
つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。
いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。
軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。
水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)

ブラック質量(g)約37(片側)タイプ左右セット/CEレベル1寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×113×7内容量1セット
注意
※吸水性が低く、水に強い素材ですがウエアへの色移りやウエアへのダメージが発生する恐れがございますので、ウエア装着時は外してから洗濯をしてください。
※プロテクターは単体で水で手洗いし、形を整えて陰干ししてください。
※CE規格を取得しておりますが、完全に体を保護するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2079876032502
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20798760
2024-05-30
用途: サイズ感がかなり小さい
製造業

記載寸法通りですが、サイズ感が小さすぎてコミネのジャケット肘にはフィットしませんでした、コミネは元々がごつく大きい物が付いているので袋形状も大き目ですその中に入れるとコンパクト過ぎて全く肘ではない所で固定されてしまいます、裁縫出来る方はインナーメッシュに手を加えたら良いかもしれません、良くも悪くもすっきりしていて、本当に薄くスッキリした物をお探しの方には非常に良いかもしれませんが、サイズ感には注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする